Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.160.040
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M16X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
2
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
40 mm
Spoed (P)
2
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
16
L (mm)
40
P
2
s
17
z1
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.160.040
EAN
8715492017512
UBB
950351120858
UNSPSC
31161612