Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.120.060
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M12X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.75
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
60 mm
Spoed (P)
1.75
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
D (mm)
8.5
dp
8.5
k
12
L (mm)
60
P
1.75
s
13
z1
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.120.060
EAN
8715492017369
UBB
950351120361
UNSPSC
31161612