Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.100.060
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M10X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.5
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
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
M10
Lengte
60 mm
Spoed (P)
1.5
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
D (mm)
7
dp
7
k
10
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z1
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.100.060
EAN
8715492017253
UBB
950351119397
UNSPSC
31161612