text.skipToContent text.skipToNavigation

Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M10X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.5
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Spoed (P) 1.5
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Vierkantkop
Kopsoort Vierkantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 30
P 1.5
s 10
z1 2.5

Normeringen

DIN 479
NF E25-134

Artikelnummers

Artikelnummer 01030.100.030
EAN 8715492017208
UBB 950351118894
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.