Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.080.050
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M8X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.25
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
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
M8
Lengte
50 mm
Spoed (P)
1.25
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
8
L (mm)
50
P
1.25
s
8
z1
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.080.050
EAN
8715492017147
UBB
950351118308
UNSPSC
31161612