Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.060.040
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M6X40
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Lengte
40 mm
Spoed (P)
1
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
40
P
1
s
6
z1
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-134
DIN
479
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.060.040
EAN
8715492017017
UBB
950351117318
UNSPSC
31161612