Nedtrain Oud
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
Vierkantkop bouten
01030
01030.060.016
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
Vierkantbout met korte tap DIN 479 Staal Blank 8.8 M6X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
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
M6
Lengte
16 mm
Spoed (P)
1
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Vierkantkop
Kopsoort
Vierkantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
6
L (mm)
16
P
1
s
6
z1
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
479
NF
E25-134
Artikelnummers
Artikelnummer
01030.060.016
EAN
8715492016966
UBB
950351116815
UNSPSC
31161612