01000
01000.640.320
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M64X320
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M64
Lengte
320 mm
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
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
320
P
6
s
95
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.640.320
EAN
8715492012708
UBB
950351038944