01000
01000.520.500
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X500
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
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
M52
Lengte
500 mm
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
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
500
P
5
s
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.520.500
EAN
8715492012432
UBB
952351966983