text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X320

Specificaties

Diameter M52
Lengte 320 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 116
b (min.): L200mm 119
d-D M52
k 33
L (mm) 320
P 5
s 80

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.520.320
EAN 8715492012395
UBB 950351036476
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.