01000
01000.520.240
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X240
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M52
Lengte
240 mm
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
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
240
P
5
s
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.520.240
EAN
8715492012357
UBB
950351036211