01000
01000.520.200
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M52X200
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M52
Lengte
200 mm
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
116
b (min.): L
200mm
119
d-D
M52
k
33
L (mm)
200
P
5
s
80
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.520.200
EAN
8715492012333
UBB
950351036138