01000
01000.480.220
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M48X220
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M48
Lengte
220 mm
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
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
220
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.480.220
EAN
8715492012166
UBB
952351210929