text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M45X280

Specificaties

Diameter M45
Lengte 280 mm
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 280
P 4.5
s 70

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 01000.450.280
EAN 8715492011954
UBB 950351034562
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.