01000
01000.450.140
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M45X140
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
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M45
Lengte
140 mm
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
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
140
P
4.5
s
70
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.450.140
EAN
8715492011862
UBB
950351034075