01000
01000.300.220
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M30X220
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
220 mm
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
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
220
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.300.220
EAN
8715492010582
UBB
950351025578