01000
01000.240.140
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X140
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
140 mm
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
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
140
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.240.140
EAN
8715492009876
UBB
950351020371