01000
01000.240.075
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M24X75
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
M24
Lengte
75 mm
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
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
75
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.240.075
EAN
8715492009791
UBB
950351019639