01000
01000.220.080
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M22X80
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
M22
Lengte
80 mm
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
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
80
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.220.080
EAN
8715492009524
UBB
950351018078