01000
01000.200.320
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X320
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
320 mm
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
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
320
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.200.320
EAN
8715492009449
UBB
950351017328