01000
01000.200.070
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X70
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
M20
Lengte
70 mm
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
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.200.070
EAN
8715492009166
UBB
950351015595