01000
01000.180.140
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X140
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
M18
Lengte
140 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
140
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.180.140
EAN
8715492008978
UBB
950351014432