01000
01000.180.090
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X90
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
M18
Lengte
90 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
90
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.180.090
EAN
8715492008916
UBB
950351013939