01000
01000.180.060
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M18X60
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
M18
Lengte
60 mm
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
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.180.060
EAN
8715492008855
UBB
950351013442