01000
01000.160.180
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X180
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
M16
Lengte
180 mm
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
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
180
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.160.180
EAN
8715492008664
UBB
950351012782