01000
01000.140.150
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X150
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
M14
Lengte
150 mm
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
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
150
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.140.150
EAN
8715492008381
UBB
950351010968