01000
01000.120.220
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M12X220
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
M12
Lengte
220 mm
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
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
220
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
ISO
4014
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.120.220
EAN
8715492008176
UBB
950351009242