01000
01000.100.055
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M10X55
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
M10
Lengte
55 mm
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
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
55
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.100.055
EAN
8715492007643
UBB
950351005695