01000
01000.080.130
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X130
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
M8
Lengte
130 mm
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
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
130
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.080.130
EAN
8715492007537
UBB
950351005026