01000
01000.080.120
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X120
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
M8
Lengte
120 mm
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
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.080.120
EAN
8715492007513
UBB
950351004946