01000
01000.080.055
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M8X55
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
55 mm
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
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
55
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.080.055
EAN
8715492007407
UBB
950351004037