01000
01000.070.060
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M7X60
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M7
Lengte
60 mm
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
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
60
P
1
s
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.070.060
EAN
8715492007322
UBB
950351003534