01000
01000.050.055
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X55
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
55 mm
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
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
55
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.050.055
EAN
8715492006950
UBB
950351001892