01000
01000.050.040
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M5X40
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
40 mm
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
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.050.040
EAN
8715492006929
UBB
950351001553