01000
01000.040.030
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
Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M4X30
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
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
30 mm
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
14
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
Artikelnummers
Artikelnummer
01000.040.030
EAN
8715492006820
UBB
950351001140