Feszültség,
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Elektromos multiméterek
Feszültség,
Y0041.000.065
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
BENN VOLT TESTER MM 1-2 MULTI
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Y0041.000.065
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Adattartás
Igen
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat
Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.1 Ohm
Maximális feszültségmérési tartomány, AC
750
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram
1000
Max. áram mérési tartomány, AC
10
Maximális árammérési tartomány, DC
10
Max. ellenállás mérési tartomány
20
Mérőáramkör kategória
CAT III
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V
Igen
Max. kapacitás mérési tartomány
2000
Legalacsonyabb felbontás, kapacitás
Egyéb
Max. frekvencia mérési tartomány
20000
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia
1 Hz
Max. feszültség mérési áramköri kategória
600
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
Y0041.000.065
EAN
4014650440822
UBB
500625638415
UNSPSC
41113661
Gyártó cikksz
044082