Feszültség,
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Elektromos multiméterek
Feszültség,
Y0041.000.035
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
BENN VOLT TESTER MM P3 MULTI
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Y0041.000.035
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Mérési érték memória
Igen
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Kézi/automata
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Igen
Kapacitásmérés
Igen
Frekvenciamérés
Igen
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat
Igen
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség
0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás
0.1 Ohm
Maximális feszültségmérési tartomány, AC
600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram
600
Max. ellenállás mérési tartomány
40
Mérőáramkör kategória
CAT III
Max. kapacitás mérési tartomány
100
Max. frekvencia mérési tartomány
5000
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia
0.001 Hz
Max. feszültség mérési áramköri kategória
300
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
Y0041.000.035
EAN
4014650440846
UBB
500504369926
UNSPSC
41113661
Gyártó cikksz
044084