text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dugókészletek S910 1/4+1/2 91 PRTS


1/4” and 1/2” sockets, and combination spanners set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 92 pcs 12 pcs 1/4" hex sockets:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pcs 1/4" hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pcs 1/2" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pcs 1/4" extension bars 50 mm/2" and 100 mm/4" 1 pc 1/4" sliding T-bar 1 pc 1/4" universal joint 1 pc 1/4" bit holder 1 pc 1/4" bit adapter 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" magnetic adapter 5 pcs 1/4" bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pcs 1/4" bits slotted: 4, 5.5, 7 mm 3 pcs 1/4" bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3 6 pcs 1/4" bits Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs 1/4" bits TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs 5/16" bits TORX®: T 45, 50, 55 2 pcs 1/2" extension bars 5" & 10" 1 pc 1/2" universal joint 1 pc 1/2" spark plug socket hex 21 mm (13/16") 1 pc 1/2" x  5/16" bit holder 1 pc 1/2" T-adapter 3 pcs L-keys hex: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pc 1/4" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 1 pc 1/2" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 4 pcs flex head wrenches: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pcs combination spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm on a practical removable tool-rack 1 pc removable three section plastic box with lid

Cikkszám S5840.000.115
Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret Számos
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 91
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Csomagolás Műanyag doboz
Csatlakozási méret Számos
dugókulcsok száma 6
Szerszámok száma összesen 91
Csavarhúzó aljzatok száma 11
Torx aljzatok száma 11
Hatszögletű aljzatok száma 12
racsnival Igen

Leírás

1/4” and 1/2” sockets, and combination spanners set High performance alloy steel Matt finish ISO 1174 DIN 3120 Case: High Density Polythene (HDPE) Contents, 92 pcs 12 pcs 1/4" hex sockets:  4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 pcs 1/4" hex deep sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 pcs 1/2" hex sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 pcs 1/4" extension bars 50 mm/2" and 100 mm/4" 1 pc 1/4" sliding T-bar 1 pc 1/4" universal joint 1 pc 1/4" bit holder 1 pc 1/4" bit adapter 1 pc 1/4" spinner with 2-component handle 1 pc 1/4" magnetic adapter 5 pcs 1/4" bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4 3 pcs 1/4" bits slotted: 4, 5.5, 7 mm 3 pcs 1/4" bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3 6 pcs 1/4" bits Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 pcs 1/4" bits TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 pcs 5/16" bits TORX®: T 45, 50, 55 2 pcs 1/2" extension bars 5" & 10" 1 pc 1/2" universal joint 1 pc 1/2" spark plug socket hex 21 mm (13/16") 1 pc 1/2" x  5/16" bit holder 1 pc 1/2" T-adapter 3 pcs L-keys hex: 1.5, 2, 2.5 mm 1 pc 1/4" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 1 pc 1/2" ratchet, 60 teeth/6° action angle, quick release 4 pcs flex head wrenches: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 pcs combination spanners: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm on a practical removable tool-rack 1 pc removable three section plastic box with lid

Cikkszámok

Cikkszám S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz S910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.