text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE slotted screwdriver 1000V 5100 3,5x100 in blister


Cikkszám
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 29
Teljes hossz (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 29
Teljes hossz (mm) 190
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen

Cikkszámok

Cikkszám P0550.102.100
EAN 7610733240449
UBB 500613213999
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 5100.2-100 CN

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.