Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0550
P0550.001.100
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
PB Swiss Classic VDE slotted screwdriver 1000V 5100 3x100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
26
Teljes hossz (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
26
Teljes hossz (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
3
Penge vastagsága (mm)
0.5
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0550.001.100
EAN
7610733062409
UBB
500502098295
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 5100.1-100/3