BINNENdienst KIST per 09-2019
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Feszültségmérők
P0057
P0057.001.050
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
PB Swiss Feszültségérzékelő 110 - 250 V 175 3,5x50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hosszúság
150
Pengehossz (mm)
50
Penge szélessége (mm)
3.5
Feszültségjelzés
Parázsfénylámpa
Belső alapterhelés
Nem
Egypólusú fázisjelzés
Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság
150
Pengehossz (mm)
50
Penge szélessége (mm)
3.5
Feszültségjelzés
Parázsfénylámpa
Belső alapterhelés
Nem
Egypólusú fázisjelzés
Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése
Nem
A vizsgálat típusa
1 pólusú
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0057.001.050
EAN
7610733001347
UBB
417124250289
UNSPSC
41113676
Gyártó cikksz
PB 175.1-50