text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU TOLÓMÉRŐ.. 530 1140-200MM


Tartomány: 0-200 mm/0-8" Pontosság: Refer to the list of specifications Pontosság: ±0,05 mm/0.002" Funkciók: Osztás 0,05 mm-1/128" Coll-mm: mm/coll Mélységmérő: Sík Felső rögzítő csavarral: Igen L: 288 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20.5 mm D: 16 mm Szállítva: In soft case Tömeg: 180 g

Cikkszám M5205.530.114
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 288
Mélységméret Igen
Pontosság 0.05
Mérési tartomány 0 - 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 288
Mélységméret Igen
Pontosság 0.05
Mérési tartomány 0 - 200
Metrikus beosztás Igen
Császári beosztás Igen
A finombeállítás típusa Csúszik

Cikkszámok

Cikkszám M5205.530.114
EAN 4946368110189
UBB 240195052628
UNSPSC 27111806
Gyártó cikksz 530-114
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.