text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL..9733 020,5-10MM


KNIPEX MultiCrimp® Csak egy szerszám a leggyakoribb krimpelési alkalmazásokhoz. A krimpelőszerszámok gyorsan és egyszerűen, további szerszám nélkül cserélhetők. A cserélhető szerszámok válogatott és védett tárolása egy kerek tárban. Kényelmes, erőteljes krimpelő fogó professzionális minőségben. Ugyanolyan megbízható krimpelési eredmények, mint a rögzíte

Cikkszám K1179.205.010
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 250
Összenyomó alak Kerek kompresszió
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 250
Összenyomó alak Kerek kompresszió
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
Cserélhető betétek Igen
A mellékelt betétek száma 5

Leírás

KNIPEX MultiCrimp® Csak egy szerszám a leggyakoribb krimpelési alkalmazásokhoz. A krimpelőszerszámok gyorsan és egyszerűen, további szerszám nélkül cserélhetők. A cserélhető szerszámok válogatott és védett tárolása egy kerek tárban. Kényelmes, erőteljes krimpelő fogó professzionális minőségben. Ugyanolyan megbízható krimpelési eredmények, mint a rögzített krimpelőszerszámokkal. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (feloldható). A 97 49 xx krimpelőszerszámok a 97 43 200-as krimpelőrendszer fogóhoz nem kompatibilisek a KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02-es krimpelőszerszámmal. - Alkalmazás: nem szigetelt nyitott dugasz típusú csatlakozók - dugasz szélessége 4,8 + 6,3 mm- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,25 - 6,0mm²- Krimpelési profilok száma: 5 - AWG: 24 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1179.205.010
EAN 4003773066934
UBB 500504385195
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 33 02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.