text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9753-08-190MM


Önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez huzalhüvelyek krimpeléséhez a DIN 46228 1 + 4. részének megfelelően. Önbeálló alkalmazkodás a kívánt huzalhüvelymérethez: nincs a rossz szerszám használata miatti hibás krimpelés. A huzalhüvelyek frontális behelyezése a fogóba. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható).

Cikkszám K1175.358.190
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 190
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 10
AWG-tartomány 28 - 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 190
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 10
AWG-tartomány 28 - 7

Leírás

Önbeálló krimpelő fogó huzalhüvelyekhez huzalhüvelyek krimpeléséhez a DIN 46228 1 + 4. részének megfelelően. Önbeálló alkalmazkodás a kívánt huzalhüvelymérethez: nincs a rossz szerszám használata miatti hibás krimpelés. A huzalhüvelyek frontális behelyezése a fogóba. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. A praktikus forma és a kis súly nagyfokú kezelési kényelmet biztosít. Engedélyezett krimpelés az UL szerint a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. 0,08 - 10,0 mm² tömörítés egy profilban. 2,5 mm²-ig huzalhüvelyek oldalról párhuzamosan is betölthetők. különösen alkalmas minden ikerhuzalhüvelyhez 2 x 4 mm²-ig vagy 2 x AWG 12-ig. - Alkalmazás: Négyzetmilliméterben kifejezett kapacitás: 0,08 - 10 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 28 - 8

Cikkszámok

Cikkszám K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 53 08
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.