text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9753-04-180MM


Önbeálló krimpelő fogó huzalkötegekhez 16 mm²-ig terjedő huzalkötegekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható).

Cikkszám K1175.354.180
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 180
Összenyomó alak Négyzet alakú tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 16
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 180
Összenyomó alak Négyzet alakú tömörítés
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.08 - 16
AWG-tartomány 28 - 7

Leírás

Önbeálló krimpelő fogó huzalkötegekhez 16 mm²-ig terjedő huzalkötegekhez. Automatikusan igazodik a huzalhüvely méretéhez a pontos és gyors krimpeléshez. Huzalok krimpelése a DIN 46228 1+4 részek szerint. UL jóváhagyás a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalhüvelyekkel együtt. Ismétlődő, magas krimpelési minőség a racsnis mechanizmusnak köszönhetően (kioldható). A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Optimális erőátvitel a fáradáscsökkentő működésű billenőkarnak köszönhetően. Keskeny nyélszélesség. Ergonomikus és kényelmes fogantyú, sima működés és könnyű súly. Különleges minőségű króm-vanádium elektromos acél, olajban edzett. négyszögletes tömörítéssel. 2 x 4 mm²-ig vagy 2 x AWG 12-ig Twin drótkötegekhez is. - Alkalmazás: Huzalbetétek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,08 - 16 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 28 - 6

Cikkszámok

Cikkszám K1175.354.180
EAN 4003773028017
UBB 419105070801
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 53 04
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.