text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex krimpelő fogó Multicolor 9752-06-250SB


Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működt

Cikkszám K1175.206.250
Hosszúság 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 250
Felépítés/működés Mechanikai
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10

Leírás

Krimpelő fogó Forrasztásmentes elektromos csatlakozásokhoz. Az ötletes karos áttétel akár 30%-kal csökkenti a kézi erőt a hagyományos krimpelő fogókhoz képest. Egyenletesen magas krimpelési minőség a precíziós szerszámoknak és a racsnis mechanizmusnak (feloldható) köszönhetően. A szerszámokat gyárilag pontosan beállítottuk (kalibráltuk). Kétkezes működtetés a nagy vezetékátmérőjű vezetékek egyszerű krimpeléséhez. Könnyű kezelhetőség a jól kiegyensúlyozott súlypont, a ferde fej és az ergnomikusan kialakított fogantyúk eredményeként. A krimpelőszerszám nem cserélhető. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Alkalmazás: szigetelt csatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6mm²- Krimpprofilok száma: 3 AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1175.206.250
EAN 4003773039464
UBB 419105071973
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 52 06 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.