text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 975 9751-12-200MM


Profi szerszám a lapos, nem árnyékolt telefonkábel elvágásához és lecsupaszításához. RJ 10 típusú (7,65 mm széles), RJ 11/12 típusú (9,65 mm széles) és RJ 45 típusú (11,68 mm széles) 4-, 6- és 8 pólusú Western dugók préseléséhez. Pontos préselő folyamat párhuzamos préseléssel. állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható). Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez. Hosszlevágó és kábelcsupaszító késsel a szalagkábelekhez, 6 és 12 mm hosszú. Pót huzalcsupaszító-funkcióval a körszelvényű kábelhez. Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett. Erőnövelés karos áttétellel a fáradtságmentes munkavégzéshez. állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható). Profi szerszám a lapos, nem árnyékolt telefonkábel elvágásához és lecsupaszításához. Pontos préselő folyamat párhuzamos préseléssel. Hosszlevágó és kábelcsupaszító késsel a szalagkábelekhez, 6 és 12 mm hosszú. Fej barnítva, a fogantyúk kétszínű több részből álló műanyag bevonattal burkolva. RJ 10 típusú (7,65 mm széles), RJ 11/12 típusú (9,65 mm széles) és RJ 45 típusú (11,68 mm széles) 4-, 6- és 8 pólusú Western dugók préseléséhez.

Cikkszám K1175.000.110
Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság 200
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Csíkozási funkcióval Igen
Alkalmas RJ dugóhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Különféle alkalmazások
Hosszúság 200
Zárószerkezettel (mechanikus szerszámokhoz) Igen
Csíkozási funkcióval Igen
Alkalmas RJ dugóhoz Igen

Cikkszámok

Cikkszám K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 51 12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.