text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KRIMPEL.. 972 9721-215MM


Krimpelő fogó Kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és szigetelt csatlakozók és hőre zsugorodó hüvelyes csatlakozók krimpeléséhez. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozással a nagyobb stabilitás és egyenletes mozgás érdekében. - Alkalmazás: szigetelt csatlakozókapcsok + kábelcs

Cikkszám K1172.120.215
Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 230
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Kábelsaruk és csatlakozók
Hosszúság 230
Keresztmetszet (mm²) 0.5 - 6
AWG-tartomány 20 - 10

Leírás

Krimpelő fogó Kábelek vágásához, huzalok lecsupaszításához és szigetelt csatlakozók és hőre zsugorodó hüvelyes csatlakozók krimpeléséhez. Menetes furatokkal réz- és sárgarézcsavarok vágásához, M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 és M 5. Csavaros csatlakozással a nagyobb stabilitás és egyenletes mozgás érdekében. - Alkalmazás: szigetelt csatlakozókapcsok + kábelcsatlakozók- Kapacitás négyzetmilliméterben: 0,5 - 6,0mm²- Krimpprofilok száma: 3 AWG: 20 - 10

Cikkszámok

Cikkszám K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 21 215
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.