text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Water pump plier 8701560 8701-560MM


Nagyobb fogónyílás, de sokkal kisebb súly, mint a hasonló fogóknál. Gyors beállítás gombnyomással közvetlenül a munkadarabon- nem csúszhat meg véletlenül a csukló. Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez.. önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkímélő munkavégzés. Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal. Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel. Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést. Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett.

Cikkszám K1087.100.560
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 560
Maximális arcnyitás 120
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 560
Maximális arcnyitás 120
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám K1087.100.560
EAN 4003773044321
UBB 419102161124
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 87 01 560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.