Nyitott racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Nyitott racsnis csillagkulcs
G2150
G2150.600.001
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
Gedore Nyitott racsnis csillagkulcs 133 60 60 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
CV steel. Steel grey surface. Jaw position 15°
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
321
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy
60
Kis kulcsméret
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
321
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy
60
Kis kulcsméret
60
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi
24.1
Fej szélessége kicsi
128
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
CV steel. Steel grey surface. Jaw position 15°
Cikkszámok
Cikkszám
G2150.600.001
EAN
4010886640098
UBB
240120124641
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6400930